FAZTEK

Από το 2001, η Faztek κατασκευάζει λύσεις προστασίας, κατασκευής και ανοδίωσης βιομηχανικών προτύπων. Με έδρα το Fort Wayne της Ιντιάνα των Η.Π.Α., η μάρκα ωφελεί την αεροδιαστημική, την κατασκευή, την ψυχαγωγία, την ιατρική και τη βιομηχανία υπηρεσιών τροφίμων. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Σχετικά με το FAZTEK

Ο εκτενής κατάλογος της Faztek περιλαμβάνει εξώθηση, συνδετήρες, βραχίονες και μεντεσέδες. Της μάρκας εξωθήσεις πλαισίωσης συνδυάζονται για την κατασκευή καροτσιών, φραγμών, σταθμών εργασίας και άλλων κατασκευών. Οι υποδοχές T σε εσοχή σε αυτά τα εξωθημένα προφίλ αλουμινίου δέχονται συμβατούς συνδετήρες και συνδετήρες. Faztek προστατευτικά πάνελ ασφαλείας έχουν ενσωματωμένους στύλους και απαιτούν λιγότερο χρόνο για τη συναρμολόγηση από τα προστατευτικά πάνελ και τις πόρτες του μηχανήματος. Διαθέτουν κατασκευή από συρμάτινο πλέγμα επικαλυμμένο με στρώμα μαύρου PVC για αντοχή στη σκουριά, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Faztek διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων 80/20. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο προϊόν Faztek.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Faztek είναι γενικά μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένα ομαλό προφίλ υποδοχής T;

Τα λεία προφίλ της Faztek δεν έχουν αυλακώσεις στην επιφάνεια ή την επιφάνεια της εξώθησης με σχισμή Τ.

Μπορούν οι εξωθήσεις θυρίδων T Faztek να υποστούν πίεση;

Οι εξωθήσεις με σχισμές T της Faztek μπορούν να συμπιεστούν με αέρα έως και 150 psi για μεγιστοποίηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.

Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή των εξωθήσεων της μάρκας;

Οι εξωθήσεις Faztek είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο 6063-T6. Ο χαρακτηρισμός θερμοκρασίας «T6» σημαίνει ότι το αλουμίνιο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και τεχνητή γήρανση για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη σκληρότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα υλικό που είναι ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό από ότι θα ήταν στη φυσική του κατάσταση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά