Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07840.080.0060 Σετ Βίδα, Ατσάλι, M8 X 1.25mm Μέγεθος σπειρώματος, 10PK | CG8DXB 54FL11

FABORY M07840.080.0060 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M8 X 1.25 mm Μέγεθος σπειρώματος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DXB Μοντέλο: M07840.080.0060Cross Ref: 54FL11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Δεκαδικό ισοδύναμο0.315 "
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος60 mm
Σημείο Dia.5.0 mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1786
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07840.080.0060 Βίδα σετ υποδοχής, ατσάλι, M8 X 1.25 mm Μέγεθος σπειρώματος, 10PK
€13.95 /πακέτο