Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH MA260 Οπισθοφωτιζόμενος LCD 32 μοίρες έως 122 μοίρες F | AH9LXD 40JL43

EXTECH MA260 Μετρητής σφιγκτήρα με οπίσθιο φωτισμό LCD 32 μοίρες έως 122 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LXD Μοντέλο: MA260Cross Ref: 40JL43
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
€177.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC3.0%
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Συχνότητα βαθμονόμησης50 / 60 Hz
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΣπλιτ
Μετρά9999
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Μέγιστη. AC Amps200
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού300 MCM
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ10,000M
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Γράφημα ράβδων: Όχι
    • Ψηφιακό / Αναλογικό: Ψηφιακό
    • Auto Ranging: Ναι
    • Inrush: Όχι
    • Δοκιμή διόδων: Ναι
    • Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αισθάνεται αυτόματα και διαμορφώνει τον τύπο μέτρησης και το εύρος συν ρυθμίζει την αντίσταση εισόδου για να εξαλείψει τις τάσεις φαντασμάτων, ενσωματωμένος ανιχνευτής NCV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH MA260 Μετρητής σφιγκτήρα με οπίσθιο φωτισμό LCD 32 μοίρες έως 122 μοίρες F
€177.59 /μονάδα