Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH MA1500-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 1500a | AE4MRH 5LUT5

EXTECH MA1500-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 1500a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MRH Μοντέλο: MA1500-NISTCross Ref: 5LUT5
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
€425.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας9V
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα40nF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000/40,000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 40 MHz
Χωρητικότητα σιαγόνων2"
Μέγιστη. AC Amps1500
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500 MCM
Μέγιστη. DC Amps1500
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40M
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ.
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 122 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
Θερμ. Εύρος-148 βαθμοί έως 1832 βαθμοί F (-100 βαθμοί έως 1000 βαθμοί C)
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ9030330080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος ανιχνευτής NCV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€125.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH MA1500-NIST Μετρητής σφιγκτήρα 1500a
€425.32 /μονάδα