Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX655 -40 μοίρες έως 1832 μοίρες F Σαγόνι 1-3/16 ίντσες | AH9LVJ 40JK35

EXTECH Μετρητής σφιγκτήρα EX655 -40 μοίρες έως 1832 μοίρες F 1-3/16 ίντσες Σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9LVJ Μοντέλο: EX655Cross Ref: 40JK35 / 40JK34
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
€260.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+ /-2.5%
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα60 mF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά6000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Μετρητής συχνότητας1 MHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.187 "
Μέγιστη. AC Amps600
Μέγιστη. AC Volts750
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού350 MCM
Μέγιστη. DC Amps600
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ60 megohm
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Peak HoldΟχι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γράφημα ράβδων: Ναι
    • Ψηφιακό / Αναλογικό: Ψηφιακό
    • Auto Ranging: Ναι
    • Inrush: Ναι
    • Δοκιμή διόδων: Ναι
    • Ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή: Ναι
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος ανιχνευτής NCV, LoZ, Low Pass Filter, LED φακός, Min/Max

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος μπαταρίαςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑξιολόγηση ασφαλείαςΘερμ. ΕύροςΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
Μετρητής σφιγκτήρα EXTECH EX810 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμοί έως 518 βαθμοί F (-50 βαθμοί έως 270 βαθμοί C)50 σε 60 Hz4000με οπίσθιο φωτισμό€233.82
EXTECH EX830 Μετρητής σφιγκτήρα 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 έως 104 βαθμοί F9V-CATIII 600V-4 βαθμούς έως 1400 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€328.56
EXTECH 380947 Ψηφιακός σφιγκτήρας 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 έως 122 βαθμοί FAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz4000οθόνη υγρού κρυστάλλου€491.56
EXTECH 380926 Ψηφιακός σφιγκτήρας 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 έως 122 βαθμοί F9V-Cat IV 600V-50 σε 60 Hz5000με οπίσθιο φωτισμό€406.91
EXTECH EX623 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€364.88
EXTECH EX613 Μετρητής σφιγκτήρα 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 έως 122 βαθμοί F9V-CATIII 600V-58 βαθμούς έως 1832 βαθμούς F50 σε 60 Hz4000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€248.47
EXTECH MA120 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 έως 86 βαθμοί FAAA-CATIII 300V-50 σε 60 Hz2000Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD€124.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Μετρητής σφιγκτήρα EX655 -40 μοίρες έως 1832 μοίρες F 1-3/16 ίντσες Σαγόνι
€260.49 /μονάδα