SOLA/HEVI-DUTY Dc Τροφοδοτικό 50 / 60hz


Φίλτρα
Υπόθεση Υλικό: Μέταλλο , Βάθος: 1.29 " , Υψος: 4.71 " , Hz: 50/60 , Τάση εισόδου: 85 έως 264 VAC , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: DIN Rail / σασί , Βαθμολογία NEMA: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C , Αξιολόγηση ισχύος: 30W , Στυλ: Εναλλαγή , Πλάτος: 2.55 "
ΣτυλΜοντέλοΤάση εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC€468.14
B
SCP30T515DN
5 VDC, +/- 15 VDC€493.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;