Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN Dc Τροφοδοτικό 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30T515DN Dc 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBR Μοντέλο: SCP30T515DNCross Ref: 10G784
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
€493.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.29 "
Ύψος4.71 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηDIN Rail / σασί
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps3/0.5/0.5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου5 VDC, +/- 15 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3.9/0.65/0.65
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc Τροφοδοτικό 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775 SCP30D12DN+/- 12 VDC€468.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SCP30T515DN Dc 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz
€493.40 /μονάδα