Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC WSL111 Flange Spring Support 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5

ENERPAC WSL111 Work Support Flange Spring Advanced 2500 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TEG Μοντέλο: WSL111Cross Ref: 5UWZ5
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
€545.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη εργασίας
Διάσταση A3.36 "
Διάσταση Β2.98 "
Διάσταση C2.54 "
Διάσταση C10.95 "
Διάσταση D13/8"-18 ΟΥΝΕΦ
Διάσταση Δ11.5 "
Διάσταση Δ22.38 "
Διάσταση Ε0.629 "
Διάσταση F0.49 "
Διάσταση Η10.44 "
Διάσταση Η20.39 "
Διάσταση ΚM10 x 1.5
Διάσταση L0.18 "
Διάσταση Ν0.73 "
Διάσταση U11.62 "
Διάσταση U20.94 "
ΥλικόΧάλυβας, Χάλκινος
Μέγιστη. Ροή λαδιού60 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Δύναμη Υποστήριξης2500 lbs.
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας700 psi
Διάσταση τοποθέτησης Δ3/8"-18 ΟΥΝΕΦ
Διάσταση τοποθέτησης Q0.57 "
Διάσταση τοποθέτησης R0.23 "
Διάσταση τοποθέτησης S0.34 "
Διάσταση τοποθέτησης U11.62 "
Διάσταση τοποθέτησης U20.94 "
Διάσταση τοποθέτησης V0.284 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω φλάντζα
Ικανότητα λαδιού0.06 cu. σε.
Επέκταση δύναμης ελατηρίου επαφής Plunger3.4 lbs.
Έμβολο επαφής ελατηρίου δύναμης ανάσυρσης5.2 lbs.
Κτύπημα0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.684
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Δύναμη υποστήριξης (2500 λίβρες)
    • Μέγεθος θύρας λαδιού (# 4 SAE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΔιάσταση Η1Διάσταση Η2Διάσταση ΜΔιάσταση U1Τιμή
ENERPAC WFM71 Work Support Multifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 Πολλαπλή υποστήριξη εργασίας Spring Spring 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WFT71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ρευστό Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WST71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ελατηρίου Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WFL111 Work Flange Fluid Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WFL221 Work Flange Fluid Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Work Flange Spring Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WSL111 Work Support Flange Spring Advanced 2500 Lb
€545.50 /μονάδα