Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC WSM71 Πολλαπλή υποστήριξη εργασίας Spring Spring 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1

ENERPAC WSM71 Work Support Manifold Spring Advanced 1650 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TEC Μοντέλο: WSM71Cross Ref: 5UWZ1
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
€588.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη εργασίας
Διάσταση A3"
Διάσταση Β2.62 "
Διάσταση C2.2 "
Διάσταση D1 1/4"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Ε0.591 "
Διάσταση F0.51 "
Διάσταση ΚM10 x 1.5
Διάσταση L0.18 "
Διάσταση Μ0.95 "
Διάσταση Ν0.51 "
Διάσταση W2"
ΥλικόΧάλυβας, Χάλκινος
Μέγιστη. Ροή λαδιού40 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Δύναμη Υποστήριξης1650 lbs.
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας700 psi
Διάσταση τοποθέτησης Α1 1/4"-16 ΟΗΕ 2Β
Διάσταση τοποθέτησης Β0.37mm να 0.39mm
Διάσταση τοποθέτησης Γ0.58 "έως 0.6"
Διάσταση τοποθέτησης Δ0.93 "έως 0.95"
Διάσταση τοποθέτησης R0.015 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠολλαπλή βάση
Ικανότητα λαδιού0.04 cu. σε.
Επέκταση δύναμης ελατηρίου επαφής Plunger2 lbs.
Έμβολο επαφής ελατηρίου δύναμης ανάσυρσης5.8 lbs.
Κτύπημα0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Δύναμη υποστήριξης (1650 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΔιάσταση Η1Διάσταση Η2Διάσταση ΜΔιάσταση U1Τιμή
ENERPAC WFM71 Work Support Multifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WFT71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ρευστό Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WST71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ελατηρίου Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WFL111 Work Flange Fluid Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Flange Spring Support 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Work Flange Fluid Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Work Flange Spring Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WSM71 Work Support Manifold Spring Advanced 1650 Lb
€588.20 /μονάδα