Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC WST71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ελατηρίου Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3

ENERPAC WST71 Work Support Threaded Spring Advanced 1650 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ6ΤΕΕ Μοντέλο: WST71Cross Ref: 5UWZ3
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
€655.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη εργασίας
Διάσταση A3.51 "
Διάσταση Β3.13 "
Διάσταση C11.03 "
Διάσταση D13/8"-18 ΟΥΝΕΦ
Διάσταση Δ11.72 "
Διάσταση Ε0.591 "
Διάσταση F0.51 "
Διάσταση ΚM10 x 1.5
Διάσταση L0.18 "
Διάσταση Μ1.34 "
Διάσταση Ν0.51 "
Διάσταση W1.65 "
ΥλικόΧάλυβας, Χάλκινος
Μέγιστη. Ροή λαδιού40 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Δύναμη Υποστήριξης1650 lbs.
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας700 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΣπειροειδές σώμα
Ικανότητα λαδιού0.04 cu. σε.
Επέκταση δύναμης ελατηρίου επαφής Plunger2 lbs.
Έμβολο επαφής ελατηρίου δύναμης ανάσυρσης5.8 lbs.
Κτύπημα0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Δύναμη υποστήριξης (1650 λίβρες)
    • Μέγεθος θύρας λαδιού (# 2 SAE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΕΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση FΔιάσταση Η1Διάσταση Η2Διάσταση ΜΔιάσταση U1Τιμή
ENERPAC WFM71 Work Support Multifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 Πολλαπλή υποστήριξη εργασίας Spring Spring 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WFT71 Υποστήριξη εργασίας με σπείρωμα ρευστό Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
ENERPAC WFL111 Work Flange Fluid Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Flange Spring Support 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Work Flange Fluid Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 Work Flange Spring Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WST71 Work Support Threaded Spring Advanced 1650 Lb
€655.92 /μονάδα