Χωρητικότητα: 400 lbs. , Βάθος αλεξίπτωτου: 35 7 / 8 " , Πλάτος αλεξίπτωτου: 34 3 / 4 " , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , HP: 2 hp , Περιλαμβάνει: (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί νάιλον γεμάτες γυαλί 8" x 2", (2) άκαμπτοι τροχίσκοι με γυαλί νάιλον 8" x 2" και (2) ρυθμιζόμενες κλειδαριές δαπέδου , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Βαθμός περιστροφής: 45 μοίρες , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός κλειδαριών: 2 , Φάση: 1 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 34 3 / 4 " , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Διάμετρος τροχού: 8" , Υλικό τροχού: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος τροχού: Άκαμπτος , Πλάτος τροχού: 2" , Πλάτος: 46 " , Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με ύψος μεταξύ: 27 "έως 50" , Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με μήκος μεταξύ: 20 1/2 "έως 35 7/8" , Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με πλάτος μεταξύ: 17 1/2 "έως 34 3/4"