Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-U-48-AC Universal AC, 400 Lb. Χωρητικότητα, 75 ίντσες Μέγεθος | AG8ADH

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων γενικής χρήσης TCD-U-48-AC AC, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 75 ίντσες

Είδος: AG8ADH Μοντέλο: TCD-U-48-AC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,287.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων απορριμμάτων
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
Βάθος αλεξίπτωτου35 7 / 8 "
Πλάτος αλεξίπτωτου34 3 / 4 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Βάθος75 5 / 8 "
Γωνία απορρίψεων135 μοίρες
Ύψος64 3 / 4 "
HP2 hp
Μήκος75 5 / 8 "
Ύψος επιπέδου39 1 / 2 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία απόρριψης135 μοίρες
Μέγιστη. Ύψος χωματερής48 "
Μέγιστη. Πτυχίο Εναλλαγής45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κλειδαριών2
Αριθμός τροχών4
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας34 3 / 4 "
PowerAC
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Περιστρεφόμενο ύψος119 3 / 8 "
Τάση115V AC
Τροχός Dia.8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχούΆκαμπτος
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος46 "
Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με ύψος μεταξύ27 "έως 50"
Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με μήκος μεταξύ20 1/2 "έως 35 7/8"
Λειτουργεί με κάδους απορριμμάτων με πλάτος μεταξύ17 1/2 "έως 34 3/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 319.05
Ύψος πλοίου (cm)162.72
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)111.13
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΜήκος πλατφόρμαςΠεριστρεφόμενο ύψοςΤάσηΤιμή
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC, 400 Lb. Χωρητικότητα, 75 ίντσες Μέγεθος | AG8ADJ TCD-U-48-DC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "12V DC€7,287.84
RFQ
Κάδος απορριμμάτων VESTIL TCD-U-60-AC Universal AC, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | AG8ADL TCD-U-60-AC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "115V AC€7,999.49
RFQ
Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων VESTIL TCD-U-60-DC Universal DC, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΑΔΜ TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC€7,999.49
RFQ
VESTIL TCD-U-72-AC Universal AC Ανατρεπόμενο δοχείο, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC€8,234.35
RFQ
VESTIL TCD-U-72-DC Universal DC Can Dumper, 400 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V DC€8,234.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανατρεπόμενο κάδο απορριμμάτων γενικής χρήσης TCD-U-48-AC AC, 400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 75 ίντσες
€7,287.84 /μονάδα