Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-256, Μήκος διαδρομής 6.25 ιντσών, 232 kN | AE2QXD 4Z488

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-256, μήκος διαδρομής 6.25 ιντσών, 232 kN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QXD Μοντέλο: RC-256Cross Ref: 4Z488

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,488.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2.31 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/2"-13 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port1"
Χωρητικότητα25 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.94 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά3 5/16"-12 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.56 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου5.16 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος17 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου25.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού32.23 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.97 "
Εκτός Dia.3.38 "
Έμβολο Dia.2.25 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 1/2 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.97 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.41 "
Κτύπημα6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.34
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-256 έχει σχεδιαστεί για να ανυψώνει βαριά φορτία σε οποιαδήποτε θέση. Διαθέτουν κριούς γενικής χρήσης που συνδέονται σε μια υδραυλική αντλία για να ανυψώνουν βαριά φορτία με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτοί οι υδραυλικοί κύλινδροι είναι ωφέλιμοι στα ναυτικά και σε πολλές υπεράκτιες εφαρμογές μηχανικής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-256 διαθέτει σύστημα ρουλεμάν TRIO με σκληρυμένες σύνθετες ζώνες φθοράς για βέλτιστη αντίσταση στο πλευρικό φορτίο.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει ενισχυμένο δακτύλιο αναστολής TRIO για ανθεκτικότητα.
  • Το κολάρο και τα σπειρώματα του εμβόλου και οι οπές στερέωσης της βάσης επιτρέπουν την εύκολη στερέωση.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει σφραγίδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για μείωση της φθοράς.
  • Συνοδεύεται από υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για μείωση της μόλυνσης.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης έχει σώμα από χάλυβα με φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με ζεύκτη CR-400 και καπάκι σκόνης για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει ένα υβριδικό προεντεταμένο σύστημα επαναφοράς ελατηρίου για γρήγορη ανάσυρση.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση που μπορεί να παράγει αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος;

A. Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac μπορεί να παράγει έως και 10000 psi.

Ε. Αυτός ο κύλινδρος είναι τύπου μονής ή διπλής δράσης;

A. Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac RC-256 είναι κύλινδρος μονής δράσης.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα βάρους αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου;

Α. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος μπορεί να ανυψώσει φορτία βάρους έως 25 τόνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-256, μήκος διαδρομής 6.25 ιντσών, 232 kN
€1,488.38 /μονάδα