Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XLB Μοντέλο: RC-1012Cross Ref: 2NWH4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,682.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16"-18 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους15.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.06 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος27.75 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού26.84 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.01
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-1012 είναι ιδανικός για εργασίες ανύψωσης και ώθησης. Χρησιμοποιείται στην εξόρυξη, τις κατασκευές, τις υποδομές και άλλες εφαρμογές, όπου η ακριβής κίνηση και η σημαντική δύναμη είναι ζωτικής σημασίας. Μπορεί να χειριστεί βαριά φορτία και να αντέχει σε δύσκολα περιβάλλοντα με τον στιβαρό σχεδιασμό του.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι εξοπλισμένο με τυπικό πιστοποιημένο μάτι ανύψωσης, εξασφαλίζοντας ασφαλή και ασφαλή χειρισμό κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
  • Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και κατάλληλη για χρήση σε όλες τις θέσεις, προσφέροντας ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές.
  • Διαθέτει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για ενίσχυση της αντοχής στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει επιπλέον σύστημα προεντεταμένου ελατηρίου Trio Hybrid για ταχύτερη ανάσυρση και βελτιωμένη απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με σύστημα ρουλεμάν που ενσωματώνει μια σύνθετη ταινία φθοράς, εξασφαλίζοντας αντίσταση στο πλευρικό φορτίο και ενισχύοντας την αντοχή και τη μακροζωία.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος περιλαμβάνει έναν υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για τη μείωση της μόλυνσης, την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων και την επέκταση της συνολικής διάρκειας ζωής του κυλίνδρου.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Μπλοκ στήριξης RB10: Το μπλοκ στήριξης RB10 της μάρκας παρέχει μια στιβαρή και αξιόπιστη λύση στερέωσης για αυτόν τον κύλινδρο, επιτρέποντας ασφαλή προσάρτηση και βέλτιστη απόδοση σε εργασίες υδραυλικής ανύψωσης βαρέως τύπου.
  • Enerpac Σέλα κυλίνδρου A102G με αυλάκωση: Ο αυλακωτός σχεδιασμός του παρέχει μια ασφαλή και σταθερή θέση ανάπαυσης για αυτόν τον κύλινδρο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε διάφορες εφαρμογές ανύψωσης βαρέως τύπου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα διαφορετικά είδη υδραυλικών κυλίνδρων;

A.

  • Υδραυλικοί κύλινδροι μονής δράσης
  • Υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας
  • Τηλεσκοπικοί υδραυλικοί κύλινδροι
  • Υδραυλικοί κύλινδροι δεσίματος
  • Συγκολλημένοι υδραυλικοί κύλινδροι
  • Διαφορικοί υδραυλικοί κύλινδροι
  • Κοίλοι υδραυλικοί κύλινδροι εμβόλου

Ερ. Ποιος ζεύκτης χρησιμοποιείται σε αυτούς τους υδραυλικούς κυλίνδρους;

A. Αυτός ο κύλινδρος χρησιμοποιεί έναν συζευκτήρα CR-400 για να παρέχει ασφαλή και γρήγορη σύνδεση.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RC1012;

A.

  • Εγκαταστήστε και ασφαλίστε σωστά τον κύλινδρο για να αποτρέψετε διαρροές ή ξαφνικές απελευθερώσεις πίεσης.
  • Τηρείτε τη μέγιστη ονομαστική χωρητικότητα του κυλίνδρου για να αποφύγετε υπερφόρτωση και πιθανή βλάβη του εξοπλισμού.
  • Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο για ζημιά, φθορά ή διαρροές και εκτελείτε τις απαραίτητες επισκευές ή αντικαταστάσεις.
  • Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό και διατηρήστε τα σωστά επίπεδα υγρού.
  • Ποτέ μην εργάζεστε κάτω από αναρτημένο φορτίο, βεβαιωθείτε ότι έχετε μπλοκάρει και υποστηρίζετε σωστά για την αποφυγή ατυχημάτων.
  • Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα μέρη και τα σημεία σύσφιξης κατά τη λειτουργία του κυλίνδρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-151, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.3.14 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€1,037.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα
€1,682.77 /μονάδα