ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1014, μήκος διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XLC Μοντέλο: RC-1014Cross Ref: 2NWH5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,637.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16"-18 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους17.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.06 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος31.75 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού31.31 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.938
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC1014 είναι κατάλληλος για ανύψωση, έλξη, ώθηση, κάμψη και συγκράτηση βαρέως εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής ή συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ένα στιβαρό σύστημα ρουλεμάν με σύνθετες ζώνες φθοράς, παρέχοντας εξαιρετική αντίσταση στα πλευρικά φορτία και ελαχιστοποιώντας τη φθορά του κυλίνδρου προάγοντας την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC1014 έχει σχεδιαστεί με σφραγίδες πολυαιθυλενίου, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετική αντοχή, χαμηλή φθορά και μειωμένο κίνδυνο διαρροής εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής για τον κύλινδρο.
  • Είναι σχεδιασμένο με κολάρο και σπειρώματα εμβόλου, καθώς και οπές στερέωσης βάσης, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες εφαρμογές.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC1014 είναι εξοπλισμένος με ενισχυμένο δακτύλιο ακινητοποίησης, μπορεί να αντέξει βαριά φορτία και σκληρές συνθήκες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση και ανθεκτικότητα.
  • Έρχεται με το σύστημα προεντεταμένου ελατηρίου Trio Hybrid που επιτρέπει ταχύτερη ανάσυρση και βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση και παραγωγικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Α12 Λεία Σέλα: Αυτή η σέλα έχει επίπεδη και λεία επιφάνεια που παρέχει μια σταθερή πλατφόρμα για την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων φορτίων, εξασφαλίζοντας σωστή κατανομή βάρους και σταθερότητα.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ του υδραυλικού κυλίνδρου και του φορτίου ή του εξοπλισμού που λειτουργεί. Διαθέτει ένα μάτι στο ένα άκρο, το οποίο χρησιμεύει ως αξιόπιστο σημείο στερέωσης για τη σύνδεση του κυλίνδρου σε μια σειρά εξαρτημάτων φορτίου ή ανυψωτικών συσκευών. Αυτός ο σχεδιασμός εξασφαλίζει μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση μεταξύ του κυλίνδρου και του επιθυμητού φορτίου, επιτρέποντας την αποτελεσματική λειτουργία εντός του υδραυλικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια βήματα συντήρησης συνιστώνται για τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RC1014;

A.

  • Επιθεωρείτε περιοδικά για διαρροή, ζημιά ή μη φυσιολογική φθορά στο έμβολο, τις τσιμούχες και άλλα εξαρτήματα.
  • Καθαρίζετε τακτικά τον κύλινδρο για να απομακρύνετε βρωμιά, υπολείμματα και ρύπους.
  • Εφαρμόστε λίπανση στα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για σωστή στεγανότητα και απουσία ζημιάς ή φθοράς.

Ε. Ποια είναι η πίεση λειτουργίας αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου;

Α. Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.

Ε. Είναι φορητός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC1014;

Α. Ναι, προσφέρει φορητότητα με την προαιρετική λαβή μεταφοράς CHM6 και μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς κόπο, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του υδραυλικού κυλίνδρου μεταξύ διαφορετικών θέσεων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-151, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.3.14 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€988.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1014, μήκος διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα
€1,637.37 /μονάδα