Φορτηγό παλέτας κλίμακας WESCO 272936, ακρίβεια ζύγισης έως +/- 3.5 λίβρες, χωρητικότητα 5000 λίβρες | AG7JBN SPT27 / SPT27

WESCO 272936 Παλετοφόρο ζυγαριά, Ακρίβεια ζύγισης έως +/- 3.5 λίβρες, χωρητικότητα 5000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JBN Μοντέλο: 272936Cross Ref: SPT27 / SPT27

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,893.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack με κλίμακα
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.9 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου47.5 "
Πλάτος περονοφόρου7"
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
συνολικό ύψος48.25 "
Συνολικό μήκος62.5 "
συνολικό πλάτος27.5 "
άξονας περιστροφής205 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 151.2
Ύψος πλοίου (cm)122.56
Μήκος πλοίου (cm)158.75
Πλάτος πλοίου (cm)69.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτος ανάμεσα στα πιρούνιαΥλικό τροχούΜήκος περονοφόρουΤιμή
WESCO 272938 Scale Pallet Truck, Weighing Accuracy To +/- 4.4 Lbs, 5000 Lbs Capacity | AG7JBP SPT22 / SPT22 2729385000 λίβρες8.5 "Πολυουρεθάνη Moldon47.5 "€4,150.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272936 Παλετοφόρο ζυγαριά, Ακρίβεια ζύγισης έως +/- 3.5 λίβρες, χωρητικότητα 5000 λίβρες
€3,893.47 /μονάδα