WESCO Φορτηγά κλίμακας


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Πλάτος περόνης: 7" , Συνολικό ύψος: 48.25 " , Συνολικό μήκος: 62.5 " , Roller Dia.: 3"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτος ανάμεσα στα πιρούνιαΥλικό τροχούΜήκος περονοφόρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272936
5000 λίβρες13.5 "Πολυουρεθάνη Moldon47.5 "€3,893.47
A
272938
5000 λίβρες8.5 "Πολυουρεθάνη Moldon47.5 "€4,150.18

Φορτηγά κλίμακας

Τα φορτηγά παλετών κλίμακας Wesco είναι ικανά να ανυψώνουν, να μετακινούν και να ζυγίζουν παλέτες σε μία μόνο λειτουργία. ταιριάζει καλύτερα στα κέντρα αποθήκευσης και διανομής. Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν αισθητήρα Mettler-Toledo Hawk και κλίμακα οθόνης LED που παρέχει ακρίβεια ζύγισης +/- 0.22 λίβρες. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένα με πιρούνια πλάτους 7 ιντσών για εργονομική εγκατάσταση χειρός 3 θέσεων και 205 μοιρών ακτίνα στροφής. Αυτά τα φορτηγά μπορούν να χειριστούν φορτία έως 5000 lb και διατίθενται σε επιλογές πλάτους 22.5 και 27.5 Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;