Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC H7210 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 10 πόδια | AD6MRW 46C582

ENERPAC H7210 Hydraulic Hose Thermoplastic 1/4 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MRW Μοντέλο: H7210Κωδ. Σταυρού: 46C582
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
€459.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Εξάρτημα τερματισμού 23 / 8 "
Μέγεθος End One Coupler3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Μέγεθος End Two Coupler3 / 8 "
Τύπος End Two CouplerNPTF
Μέσα Dia.0.25 "
Μήκος10 πόδια.
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού5.89 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος End One CouplerΜήκοςΙκανότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC H7206 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 πόδια | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€306.23
ENERPAC H7220 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 20 πόδια | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 πόδια.11.78 cu. σε.€939.29
ENERPAC HC7206Q Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 πόδια | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€319.69
ENERPAC HC7206 Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€309.75
ENERPAC H7202 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 πόδια.1.18 cu. σε.€167.44
ENERPAC H7203 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 πόδια.1.77 cu. σε.€259.76
ENERPAC HC7206B Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€487.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC H7210 Hydraulic Hose Thermoplastic 1/4 10 Feet
€459.53 /μονάδα