Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC HC7206 Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας | AE7YJN 6BU60

ENERPAC Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης HC7206, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YJN Μοντέλο: HC7206Cross Ref: 6BU60
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
€309.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Μέγεθος End One Coupler3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
End Two CouplerCH604
Μέσα Dia.0.25 "
Μήκος6 πόδια.
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού3.54 cu. σε.
Παράγοντας ασφαλείας4:1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλικός σωλήνας Enerpac HC7206 για μεταφορά υγρών με βάση το νερό και το πετρέλαιο σε υδραυλικά συστήματα για εφαρμογές εξόρυξης και κατασκευών
    • Θερμοπλαστική κατασκευή με κάλυμμα πολυουρεθάνης & ενίσχυση από ανθρακούχο χάλυβα για υψηλή αντοχή, ευελιξία και προστασία από κοψίματα σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα
    • Προστατευτικό προστασίας από καταπόνηση βινυλίου και στα δύο άκρα του εύκαμπτου σωλήνα για προστασία από τάσεις και αξονικές τάσεις
    • Δείχνει χαμηλή ογκομετρική διαστολή υπό πίεση για βελτιωμένη απόδοση
    • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi
    • Συντελεστής ασφαλείας 4:1 για ασφαλή λειτουργία

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αντικαταστήσετε οποιονδήποτε εύκαμπτο σωλήνα με αυτόν τον εύκαμπτο σωλήνα Enerpac HC7206;

A.

  • Αρχικά, αποσυμπιέστε το υδραυλικό σύστημα και κλείστε την παροχή ρεύματος.
  • Στη συνέχεια, εντοπίστε τον ελαττωματικό σωλήνα επιθεωρώντας τον για φθορά, διαρροές ή ζημιές.
  • Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα δοχείο αποστράγγισης κάτω από τη σύνδεση του σωλήνα για να αποφύγετε τη διαρροή υγρών.
  • Στη συνέχεια, χαλαρώστε και αφαιρέστε τα εξαρτήματα που συγκρατούν τον εύκαμπτο σωλήνα.
  • Αφαιρέστε προσεκτικά τον παλιό σωλήνα από τις συνδέσεις του, προσέχοντας τη διαδρομή και το μήκος του.
  • Αργότερα, κόψτε τον εύκαμπτο σωλήνα αντικατάστασης στο απαιτούμενο μήκος, εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας έναν κόφτη σωλήνων.
  • Τέλος, τοποθετήστε τον υδραυλικό σωλήνα Enerpac συνδέοντάς τον στις κατάλληλες υδραυλικές συνδέσεις.

Ε. Πώς να είστε ασφαλείς κατά την αντικατάσταση ενός υδραυλικού σωλήνα;

Α. Το υδραυλικό υγρό είναι τοξικό και μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Επομένως, να φοράτε πάντα γάντια και προστατευτικά γυαλιά ενώ αντικαθιστάτε έναν εύκαμπτο σωλήνα. Επίσης, φορέστε παλτό με μακριά μανίκια ή παντελόνια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος End One CouplerΜήκοςΙκανότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC H7206 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 πόδια | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€306.23
ENERPAC H7210 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 10 πόδια | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 πόδια.5.89 cu. σε.€459.53
ENERPAC H7220 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 20 πόδια | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 πόδια.11.78 cu. σε.€939.29
ENERPAC HC7206Q Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 πόδια | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€319.69
ENERPAC H7202 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 πόδια.1.18 cu. σε.€167.44
ENERPAC H7203 Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 πόδια.1.77 cu. σε.€259.76
ENERPAC HC7206B Υδραυλικός σωλήνας θερμοπλαστικός 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 πόδια.3.54 cu. σε.€487.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός σωλήνας υψηλής πίεσης HC7206, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας
€309.75 /μονάδα