ELOBAU 424A11A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma

Είδος: CL7MUC Μοντέλο: 424A11A070
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας70 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Κατανάλωση ρεύματος18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Αντίσταση Φορτίου250 Ohm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου20 mA
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία101A
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου4 mA
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση12 mA
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕύρος μέτρησης γωνίαςΚατανάλωση ρεύματοςΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΜέγιστη. Τάση λειτουργίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜέσος χρόνος για την αποτυχίαΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΤιμή
ELOBAU 424A16A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 5-4/5V | CL7MUN 424A16A070160 μοίρες8 mA2.5V DC5.5V DC4.5V DC225.7A4.5V DC€226.95
RFQ
ELOBAU 424A10A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 1-5V | CL7NAN 424A10A0701-5V70 μοίρες18 mA3V DC30V DC5V DC-10V DC€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A11A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma
€245.09 /μονάδα