ELOBAU 424A10A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 1-5V

Είδος: CL7NAN Μοντέλο: 424A10A070
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας70 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου5V DC
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μηχανική στάσηΟχι
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου1V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή1-5V
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση3V DC
Προστασία αντιστροφής πολικότηταςΝαι
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕύρος μέτρησης γωνίαςΚατανάλωση ρεύματοςΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΜέγιστη. Τάση λειτουργίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜέσος χρόνος για την αποτυχίαΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΤιμή
ELOBAU 424A11A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MUC 424A11A070170 μοίρες18 mA12 mA30V DC20 mA101A10V DC€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 5-4/5V | CL7MUN 424A16A070160 μοίρες8 mA2.5V DC5.5V DC4.5V DC225.7A4.5V DC€226.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A10A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 1-5V
€245.09 /μονάδα