ELOBAU 424A16A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 5-4/5V

Είδος: CL7MUN Μοντέλο: 424A16A070
€226.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας60 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος8 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας5.5V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία225.7A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας4.5V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕύρος μέτρησης γωνίαςΚατανάλωση ρεύματοςΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΜέγιστη. Τάση λειτουργίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜέσος χρόνος για την αποτυχίαΕλάχ. Τάση λειτουργίαςΤιμή
ELOBAU 424A11A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών Ccw, 4 έως 20Ma | CL7MUC 424A11A070170 μοίρες18 mA12 mA30V DC20 mA101A10V DC€245.09
RFQ
ELOBAU 424A10A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 1-5V | CL7NAN 424A10A0701-5V70 μοίρες18 mA3V DC30V DC5V DC-10V DC€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A16A070 Αισθητήρας γωνίας, 70 μοιρών, 5-4/5V
€226.95 /μονάδα