APOLLO VALVES Σειρά 70LF-800 Αρσενικό x Θηλυκό NPT Μπρονζέ Μπαλικές Βαλβίδες


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: Χάλκινο χωρίς μόλυβδο , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Συμμόρφωση: MSS SP-110 , Υλικό λαβής: Επιχρυσωμένος χάλυβας , Τύπος λαβής: Μοχλός , Μέγιστη. Πίεση: WOG 600 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 150 psi , Λιμάνι: Αρχικό , Υλικό καθίσματος: Rptfe , Υλικό στελέχους: Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 157 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70LF80301
FNPT x MNPT1 / 2 "--€59.35
A
70LF80401
FNPT x MNPT3 / 4 "--€82.95
A
70LF80501
FNPT x MNPT1"--€95.62
A
70LF80310
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1 / 2 "Μοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€60.86
A
70LF80432
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Λαβή και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€92.67
A
70LF80507
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1"Λαβή Tee€116.91
A
70LF80601
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1 1/4 λίβρεςΑρχικό€179.95
A
70LF80407
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Λαβή Tee€83.81
A
70LF80410
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Μοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€89.82
A
70LF80532
Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1"Λαβή και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€125.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;