Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF80301 Ball Valve Bronze Inline Inline 1/2 Inch Pipe | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01

APOLLO VALVES 70LF80301 Ball Valve Bronze Inline Pipe 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2BPD Μοντέλο: 70LF80301Cross Ref: 31EE60 / 70LF-803-01
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
€62.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-14 βαθμούς έως 157 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.155
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF80401 Ball Valve Bronze Inline Inline 3/4 Inch Pipe | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01 70LF80401FNPT x MNPT3 / 4 "--€95.89
APOLLO VALVES 70LF80501 Ball Valve Bronze Inline Inline 1 Inch Pipe | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01 70LF80501FNPT x MNPT1"--€111.01
APOLLO VALVES 70LF80601 Ball Valve, Μέγεθος 1-1/4 Inch, Bronze | BZ3UJJ 70LF80601Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1 1/4 λίβρεςΑρχικό€179.95
APOLLO VALVES 70LF80310 Ball Valve, Size 1/2 Inch, MNPT, Bronze | BZ9ZUM 70LF80310Αρσενικό x Θηλυκό NPT-1 / 2 "Μοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€60.86
APOLLO VALVES 70LF80407 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Tee Handle | BZ9ZUN 70LF80407Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Λαβή Tee€83.81
APOLLO VALVES 70LF80410 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze | BZ9ZUP 70LF80410Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Μοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€89.82
APOLLO VALVES 70LF80432 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Μπρονζέ, Ανοξείδωτη λαβή μπλουζάκι | BZ9ZUQ 70LF80432Αρσενικό x Θηλυκό NPT-3 / 4 "Λαβή και παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι€92.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF80301 Ball Valve Bronze Inline Pipe 1/2 Inch
€62.20 /μονάδα