Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U04000.062.0325 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, A307B Grade, 10PK | CG8KNA 41JU68

FABORY U04000.062.0325 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός A307B, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8KNA Μοντέλο: U04000.062.0325Cross Ref: 41JU68 / 178C96

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωνικό μπουλόνι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA307B
Ύψος κεφαλιού27 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Τύπος κεφαλής - μπουλόνιαHex
επικεφαλής Πλάτος1 1 / 16 "
Τύπος Heavy Hex BoltΒαρέος Hex Bolt
Μήκος3 1 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/2 ίντσες
Σκληρότητα RockwellΜέγιστο Β95
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60 έως 100 ksi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8094
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U04000.062.0325 Βαρύ εξάγωνο μπουλόνι, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, βαθμός A307B, 10PK
€30.67 /πακέτο