Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C558 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος φλάντζας: 1-7 / 8 " , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Hz: 60 , Inside Dia.: 18-1 / 2 " , Intake Guard No.: 1WBU1 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Ψυχρός ανεμιστήρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1750 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 3 , Έξω Διά.: 22-1 / 4 " , Διάμετρος προπέλας: 18 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Τύπος: Απευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Επικίνδυνη τοποθεσία Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας οδήγησης, Λεπίδες 18 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης επικίνδυνων θέσεων του Dayton αερίζουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα ατμούς, σκόνη και αέρια σε αποθήκες και βιομηχανίες. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με 3 έλικες με λεπίδες αλουμινίου ανθεκτικές στους σπινθήρες για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης με μόνωση κατηγορίας Β για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Έχουν προτρυπημένες οπές στερέωσης για γρήγορη τοποθέτηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε παραλλαγές ανεμιστήρα εξάτμισης με δακτύλιο και ανεμιστήρα εξάτμισης πάνελ.