DAYTON 10E013 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσας 3 Φάση Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVM

DAYTON 10E013 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CVM Μοντέλο: 10E013

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,437.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2371
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2089
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1756
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1423
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1088
Βάθος φλάντζας1-7 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.4-1.3 / .65
Ύψος22.25 "
Hz60
Μέσα Dia.18-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος13-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Στερέωση οπών OC20-7 / 8 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.22-1 / 4 "
Φάση3
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft21
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2"
Τάση208-230/460
Watts186
Πλάτος22.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.863
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΦάσηShaft Dia.Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10D999 Εξαεριστήρας 18 ίντσες Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUZ 10D999Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,607.27
DAYTON 10E001 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVA 10E001Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,585.54
DAYTON 10E012 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVL 10E012Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,567.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E013 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,437.27 /μονάδα