DAYTON 10D999 Εξαεριστήρας 18 ίντσες Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CUZ

DAYTON 10D999 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CUZ Μοντέλο: 10D999

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,607.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C558
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3168
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2912
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2612
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2219
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1599
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο6 / 3.2-3
Ύψος22 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU1
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14-5 / 16 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.1
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι2-5 / 8 "
Τάση115 / 208-230
Watts248
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.845
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΦάσηShaft Dia.Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 10E001 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVA 10E001Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,585.54
DAYTON 10E012 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVL 10E012Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,567.22
DAYTON 10E013 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσας 3 Φάση Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVM 10E013Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,437.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D999 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών Επικίνδυνη θέση
€1,607.27 /μονάδα