HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχα εξώφυλλα, καπάκια αυτο -κλεισίματος, 1 συμμορία


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Μήκος: 2.84 " , Τοποθέτηση: Κάθετη βάση FS / FD , Αριθμός συμμοριών: 1-ταχύτητα , Αριθμός καταστημάτων: 1-Συσκευή , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΥλικό κάλυψηςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL7770
ΕκμαγείοΧυτά αλουμίνιο4.18 "Αλουμίνιο, χυτά2.18 "€134.15
B
HBL7774WO
ΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός4 9 / 16 "Θερμοπλαστικός2 27 / 32 "€142.77

Αδιάβροχα εξώφυλλα, καπάκια αυτο -κλεισίματος, 1 συμμορία

Τα αδιάβροχα καλύμματα Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικά για υγρές και υγρές τοποθεσίες. Χρησιμοποιούνται με μονές υποδοχές Twist-Lock 50A για προστασία από τυχαίες αποσυνδέσεις λόγω εισόδου νερού στα δοχεία. Αυτά τα αδιάβροχα καλύμματα διαθέτουν χυτό αλουμίνιο/θερμοπλαστική κατασκευή για εξασφάλιση εξαιρετικής θερμικής απόδοσης και υψηλής αντοχής στην κρούση. Επιτρέπουν την τοποθέτηση σε κατακόρυφη κατεύθυνση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -40 και 75 βαθμούς C. Διατίθενται παραλλαγές σε ύψη 4.18 και 4.56 ίντσες. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, αδιάβροχες πλάκες κάλυψης σε παραλλαγές χυτού αλουμινίου, χυτού ψευδαργύρου και PVC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;