ELOBAU Αισθητήρας ασφαλείας 114V62A0D, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8

Είδος: CL7MRW Μοντέλο: 114V62A0D
€133.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Τύπος ενεργοποίησηςΕμπρός
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης15 mm
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής7 mm
Υλικό συνδετήραΟρείχαλκος
Μέγεθος συνδετήραM8 x 1
Τύπος σύνδεσης4 Pin
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ ΟΧΙ
Κυβική Κατοικίαπλαστικός
Βαθμός Ρύπανσης3
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Οθόνη LEDΟχι
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.1A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος3W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής0.5 mm
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Σειρές114
Αντίσταση σειράς22 Ohm
StructureΔικαναλικό
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU Αισθητήρας ασφαλείας 114V62A0D, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8
€133.31 /μονάδα