Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-D20 / 1-NA-SP Μικροδιακόπτης 20a D Καμπύλη 1p | AF6MEY 19YG12

EATON FAZ-D20/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 20a D Curve 1p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MEY Μοντέλο: FAZ-D20/1-NA-SPΣταυρός: 19YG12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος1"
Frame Size40A
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-C20/2-NA Miniature Circuit Breaker, 20 A, C-Curve, 2 Pole, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Miniature Circuit Breaker 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Μινιατούρα διακόπτη, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Προεξοχή | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniature Circuit Breaker, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FAZ-D20/1-NA-SP Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 20a D Curve 1p
€76.01 /μονάδα