EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRX 4DDN1

EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BRX Μοντέλο: 4995625Cross Ref: 4DDN1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,347.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1960 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή7.5 gpm
συνολικό ύψος25 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος18 "
Φάση3
Θύρα πίεσης1-1/16"-12 (SAE 12)
Χωρητικότητα δεξαμενής20 gal.
Επιστροφή λιμάνι1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.08
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24
EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€12,347.88 /μονάδα