EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRY 4DDN2

EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BRY Μοντέλο: 4995633Cross Ref: 4DDN2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,213.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1400 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή10.5 gpm
συνολικό ύψος23 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση3
Θύρα πίεσης1-1/16"-12 (SAE 12)
Χωρητικότητα δεξαμενής30 gal.
Επιστροφή λιμάνι1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 199.58
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8412210045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€13,213.24 /μονάδα