EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRW 4DDL9

EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BRW Μοντέλο: 4995555Cross Ref: 4DDL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,883.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο21.0 / 10.5A
HP7.5
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1470 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή7.5 gpm
συνολικό ύψος25 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος18 "
Φάση3
Θύρα πίεσης1-1/16"-12 (SAE 12)
Χωρητικότητα δεξαμενής20 gal.
Επιστροφή λιμάνι1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.01
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24
EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€11,883.94 /μονάδα