EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRZ 4DDN3

EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα ισχύος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BRZ Μοντέλο: 3044402Cross Ref: 4DDN3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,017.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1470 psi
ΒάσηΟριζόντιος
Ονομαστική ροή10 gpm
συνολικό ύψος23 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος24 "
Φάση3
Θύρα πίεσης1-1/16"-12 (SAE 12)
Χωρητικότητα δεξαμενής30 gal.
Επιστροφή λιμάνι1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 213.19
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8412210045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα υδραυλικής ισχύος Eaton 3044402, ένα οριζόντιο συσκευασμένο σύστημα της σειράς PSSC παρέχει ισχύ σε βιομηχανικά μηχανήματα όπως ανυψωτικό εξοπλισμό, τόρνους, πρέσες και μηχανήματα χύτευσης με έγχυση. Αυτή η επιδαπέδια μονάδα ισχύος είναι εξοπλισμένη με μια δεξαμενή από χάλυβα μεγάλου μεγέθους 30 γαλονιών για την τροφοδοσία μεγαλύτερων συστημάτων σε σκληρές συνθήκες. Χρησιμοποιεί μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος για την πίεση του υδραυλικού λαδιού και την ανύψωση/μετακίνηση βαρύτερων φορτίων σε μικρότερο αποτύπωμα, ενώ παρέχει ακριβή έλεγχο κίνησης και ταχύτητας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονάδα υδραυλικής ισχύος Eaton 3044402 διαθέτει κινητήρα 10 hp, 50 / 60 Hz με 1800 rpm και ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα.
  • Χρησιμοποιεί εμβολοφόρο αντλία 10 σταδίου 1 gpm για μέγιστη πίεση 1470 psi.
  • Αυτή η υδραυλική μονάδα ισχύος 10 gpm είναι ενσωματωμένη με ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα και διακόπτη στάθμης για την προστασία της μονάδας από υπερβολική πίεση και υπερπλήρωση.
  • Διαθέτει θύρα πίεσης 1-1/16 ιντσών-12 (SAE 12) και μέγεθος σπειρώματος θύρας επιστροφής 1-5/16 ιντσών-12 (SAE 16).
  • Το ρεζερβουάρ της μονάδας είναι εξοπλισμένο με ένα τυπικό πληρωτικό / αναπνευστήρα για την παροχή καθαρού υδραυλικού λαδιού χωρίς ακαθαρσίες.
  • Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο με πιέσεις που κυμαίνονται από 0 έως 3000 PSI.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία αυτής της μονάδας υδραυλικής ισχύος Eaton 3044402;

Α. Αυτή η υδραυλική μονάδα ισχύος 10 gpm τροφοδοτείται από τριφασικό τροφοδοτικό AC με ονομαστική τάση 3 / 230 VAC και 460 / 28.4 A.

Ε. Ποια είναι η πίεση στην οποία ενεργοποιείται η ανακουφιστική βαλβίδα της μονάδας;

A. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση πίεσης στην οποία ενεργοποιείται η ανακουφιστική βαλβίδα είναι 2000 psi. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν αυτή τη ρυθμισμένη πίεση για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ε. Ποια είναι τα βήματα για τη συντήρηση αυτής της υδραυλικής μονάδας Eaton 3044402;

A.

  • Τα ρουλεμάν του κινητήρα πρέπει να λιπαίνονται και τα φίλτρα να ελέγχονται/αντικαθίστανται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η κατάσταση του υδραυλικού υγρού θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διατηρείται η βέλτιστη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος.
  • Όταν χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, τα συνιστώμενα επίπεδα καθαριότητας θα πρέπει να πληρούν ένα επίπεδο κωδικού ISO 18 / 16 / 14 ή καλύτερο.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να διατηρούν τη στάθμη του υγρού στη δεξαμενή υγρού μεταξύ των υψηλών και χαμηλών μαύρων γραμμών στο μετρητή ορατότητας.
  • Μετά από ένα χρόνο ή 4000 ώρες λειτουργίας, αντικαταστήστε το φίλτρο εξαερισμού και ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα για αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EATON 4995555 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995625 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 4995633 Υδραυλική Μονάδα | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 3044402 Υδραυλική Μονάδα ισχύος
€14,017.79 /μονάδα