Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U04114.025.0175 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1-3/4 ίντσες, 100 Pk | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1-3/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ERK Μοντέλο: U04114.025.0175Cross Ref: 21C459 / 167F71
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
€75.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΚίτρινο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος1/4-20 x 1-3/4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1506
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Μπουλόνι βρύσης, ψευδάργυρος, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1-3/4 ίντσες, 100 Pk
€75.21 /πακέτο