Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 3UDT5 Πλατεία μπουκαλιού με λαβή 5 L Azlon | AD2UEU

DYNALON 3UDT5 Μπουκάλι Τετράγωνο Με Λαβή 5 L Azlon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UEU Μοντέλο: 3UDT5
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
€75.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΗμιδιαφανής
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα5,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Βάθος7.48 "
Εύρος αποφοίτησης5 έως 1L
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης500mL
Ύψος10.65 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας45mm
ShapeΟκταγωνικός
Πλάτος7.48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Heavy Duty Construction, Autoclavable, Offset Neck for Easy Filling and Pouring, Space Saving Square Shape

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςShapeΠλάτοςΒάθοςΔιάμετροςΕύρος αποφοίτησηςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 202445-1000 Μπουκάλι Wide Mouth Grad 1000 Ml - Πακέτο 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLΆσπρογύρος--3.7 "100 έως 1000 mL5€126.05
DYNALON 202445-2000 Μπουκάλι Wide Mouth Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLΆσπρογύρος--4.719 "100 έως 2000 mL1€43.75
DYNALON 3UDT8 Τετράγωνο μπουκαλιού με λαβή 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LΆσπροΟκταγωνικός9.312 "9.312 "-10 έως 2L1€121.94
DYNALON 3UDU2 Τετράγωνο μπουκαλιού με λαβή 20 L Azlon | AD2UEW 3 UDU290mm20LΆσπροΟκταγωνικός11.75 "11.75 "-20 έως 3L1€154.25
DYNALON 501505-0060 Γράμματος μπουκαλιών 60 Ml - Συσκευασία 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 mL / 2 ουγκιές.Φυσικόγύρος--1.565 "10 έως 60 ml / 0.5 έως 2 ουγκιές.12€94.89
DYNALON 501505-0125 Μπουκάλι Γράμμα 125ml - Συσκευασία 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 mL / 4 ουγκιές.Άσπρογύρος--1.95 "20 έως 120 ml / 0.5 έως 4 ουγκιές.12€98.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 3UDT5 Μπουκάλι Τετράγωνο Με Λαβή 5 L Azlon
€75.81 /μονάδα