Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNALON 501505-0125 Μπουκάλι Γράμμα 125ml - Συσκευασία 12 | AD2UEY 3UDU9

DYNALON 501505-0125 Bottle Grad Write-on 125ml - Συσκευασία 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2UEY Πρότυπο: 501505-0125Cross Ref: 3UDU9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€98.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα125 mL / 4 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος1.95 "
Εύρος αποφοίτησης20 έως 120 ml / 0.5 έως 4 ουγκιές.
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης10mL
Ύψος4.06 "
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιοχή ετικέτας εγγραφής, τυπωμένες αποφοίτηση σε χιλιοστόλιτρα και ουγγιές ρευστού, Autoclavable, Wide Mouth

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςShapeΠλάτοςΒάθοςΔιάμετροςΕύρος αποφοίτησηςPkg. Ποσ.Τιμή
DYNALON 202445-1000 Μπουκάλι Wide Mouth Grad 1000 Ml - Πακέτο 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLΆσπρογύρος--3.7 "100 έως 1000 mL5€126.05
DYNALON 202445-2000 Μπουκάλι Wide Mouth Grad 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLΆσπρογύρος--4.719 "100 έως 2000 mL1€43.75
DYNALON 3UDT5 Πλατεία μπουκαλιού με λαβή 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLΆσπροΟκταγωνικός7.48 "7.48 "-5 έως 1L1€75.81
DYNALON 3UDT8 Τετράγωνο μπουκαλιού με λαβή 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LΆσπροΟκταγωνικός9.312 "9.312 "-10 έως 2L1€121.94
DYNALON 3UDU2 Τετράγωνο μπουκαλιού με λαβή 20 L Azlon | AD2UEW 3 UDU290mm20LΆσπροΟκταγωνικός11.75 "11.75 "-20 έως 3L1€154.25
DYNALON 501505-0060 Γράμματος μπουκαλιών 60 Ml - Συσκευασία 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 mL / 2 ουγκιές.Φυσικόγύρος--1.565 "10 έως 60 ml / 0.5 έως 2 ουγκιές.12€94.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNALON 501505-0125 Bottle Grad Write-on 125ml - Συσκευασία 12
€98.54 /πακέτο