Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDN 2HLR6

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 μορφοτροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, 36 ίντσες ηλεκτροδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CDN Model: 626-09-GH-P1-E1-S1Cross Ref: 2HLR6
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
€500.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα
Μήκος καλωδίου3 πόδια.
Συμβατό μεΥγρά και αέριο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 3 πόδια
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στέγασηςΓενικού σκοπού
Εκτίμηση IPIP 66
Μήκος μολύβδου36 "
Αντίσταση βρόχου0 έως 1300 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση100 psig
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός καλωδίων2
Παραγωγή4 έως 20 mA, 2 καλώδια
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 30V DC
Εύρος πίεσης0 έως 50 psig
Χρόνος Απόκρισης300 δευτερόλεπτο
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι Πομποί Βιομηχανικής Πίεσης Series 626 διαθέτουν υψηλής ακρίβειας πιεζοπροστατευτικό αισθητήρα ακρίβειας πλήρους κλίμακας 0.25% που περιέχεται σε ένα συμπαγές, στιβαρό περίβλημα γενικής χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα NEMA 4X (IP66) ή περίβλημα αγωγού από χυτό αλουμίνιο. Οι πομποί βιομηχανικής πίεσης Series 628 είναι ιδανικοί για OEM με αισθητήρες ακρίβειας πλήρους κλίμακας 1%. Τα ανθεκτικά στη διάβρωση εξαρτήματα διαβρεγμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L επιτρέπουν στους πομπούς της σειράς 626 και 628 να μετρούν την πίεση σε μια πληθώρα διεργασιών, από υδραυλικά λάδια έως χημικά. Οι Σειρές 626 και 628 είναι διαθέσιμες σε απόλυτο εύρος και σε εύρη πίεσης με μια ποικιλία προαιρετικών εξόδων, συνδέσεων διεργασιών και ηλεκτρικών τερματισμών που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον σωστό πομπό για την εφαρμογή σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒαθμόςΣτέγαση ΥλικόΑντίσταση βρόχουΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Αγωγός | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ30 psi10 σε 30V DC0 έως 15 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ30 psi10 σε 28V DC0 έως 15 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Αγωγός | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ60 psi10 σε 30V DC0 έως 30 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ60 psi10 σε 28V DC0 έως 30 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Αγωγός | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Βαθμός 316LΧυτά αλουμίνιο0 έως 1300 Ωμ100 psig10 σε 30V DC0 έως 50 psig€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Αγωγός | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Βαθμός 316LΧυτά αλουμίνιο0 έως 1300 Ωμ200 psig10 σε 30V DC0 έως 100 psig€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Βαθμός 316LΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 1300 Ωμ200 psig10 σε 30V DC0 έως 100 psig€500.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 μορφοτροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, 36 ίντσες ηλεκτροδίου
€500.50 /μονάδα