A B Ακρίβεια: -/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα , Μήκος καλωδίου: 3 πόδια. , Συμβατό με: Υγρά και αέριο , Τύπος σύνδεσης αγωγού: FNPT , Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 " , Τύπος σύνδεσης: MNPT , Ηλεκτρική σύνδεση: Βύσμα DIN Hirschmann , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Αξιολόγηση IP: IP 66 , Μήκος καλωδίου: 36 " , Βαθμολογία NEMA: 4X , Αριθμός καλωδίων: 2 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Χρόνος απόκρισης: 300 δευτερόλεπτο , Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά , Θερμικό σφάλμα: -/+ 0.02% , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι