Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Αγωγός | AC2CDP 2HLR7

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, αγωγός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2CDP Model: 626-10-CH-P1-E5-S1Cross Ref: 2HLR7
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
€559.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα
Συμβατό μεΥγρά και αέριο
Τύπος σύνδεσης αγωγούFNPT
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Ηλεκτρική σύνδεσηΣύνδεση αγωγού FNPT 1/2".
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Τύπος στέγασηςΑγωγός
Εκτίμηση IPIP 66
Αντίσταση βρόχου0 έως 1300 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση200 psig
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός καλωδίων2
Παραγωγή4 έως 20 mA, 2 καλώδια
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 30V DC
Εύρος πίεσης0 έως 100 psig
Χρόνος Απόκρισης300 δευτερόλεπτο
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒαθμόςΣτέγαση ΥλικόΑντίσταση βρόχουΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Αγωγός | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ30 psi10 σε 30V DC0 έως 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ30 psi10 σε 28V DC0 έως 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Αγωγός | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ60 psi10 σε 30V DC0 έως 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ60 psi10 σε 28V DC0 έως 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Αγωγός | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Βαθμός 316LΧυτά αλουμίνιο0 έως 1300 Ωμ100 psig10 σε 30V DC0 έως 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Βαθμός 316LΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 1300 Ωμ100 psig10 σε 30V DC0 έως 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Βαθμός 316LΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 1300 Ωμ200 psig10 σε 30V DC0 έως 100 psig€503.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, αγωγός
€559.09 /μονάδα