Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 Pressure Transducer, 1/4 Inch MNPT, 0 to 200 PSI Range, 4 to 20mA DC Output | AC8TRV 3DRJ9

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 Μετατροπέας πίεσης, 1/4 ίντσας MNPT, εύρος 0 έως 200 PSI, Έξοδος DC 4 έως 20 mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TRV Model: 626-12-GH-P1-E4-S1Cross Ref: 3DRJ9
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
€527.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια-/+ 0.25% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Ηλεκτρική σύνδεσηΒύσμα DIN Hirschmann
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στέγασηςΓενικού σκοπού
Εκτίμηση IPIP 66
Αντίσταση βρόχου0 έως 1300 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση400 psig
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός καλωδίων2
Παραγωγή4 έως 20 mA, 2 καλώδια
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 30V DC
Εύρος πίεσης0 έως 200 psig
Χρόνος Απόκρισης300 δευτερόλεπτο
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒαθμόςΣτέγαση ΥλικόΑντίσταση βρόχουΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτούμενη ισχύςΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Αγωγός | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ30 psi10 σε 30V DC0 έως 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 15 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ30 psi10 σε 28V DC0 έως 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Αγωγός | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 1000 Ωμ60 psi10 σε 30V DC0 έως 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 30 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 έως 900 Ωμ60 psi10 σε 28V DC0 έως 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Αγωγός | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Βαθμός 316LΧυτά αλουμίνιο0 έως 1300 Ωμ100 psig10 σε 30V DC0 έως 50 psig€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Βαθμός 316LΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 1300 Ωμ100 psig10 σε 30V DC0 έως 50 psig€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Αγωγός | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Βαθμός 316LΧυτά αλουμίνιο0 έως 1300 Ωμ200 psig10 σε 30V DC0 έως 100 psig€559.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 Μετατροπέας πίεσης, 1/4 ίντσας MNPT, εύρος 0 έως 200 PSI, Έξοδος DC 4 έως 20 mA
€527.91 /μονάδα