Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24

DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8AFP Μοντέλο: A9008.0Cross Ref: 38FN24
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
€7.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3150
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών8.00mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού75mm
Αριθμός λίσταςA900
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος117mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.8
Μήκος πλοίου (cm)2.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.2
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A9001.1 Εργαλείο τρυπανιών 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433Μετρικός14mm36mm1-7 / 64 "€4.83
DORMER A9002.5 Εργαλείο τρυπάνι 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984Μετρικός30mm57mm2.5 "€3.48
DORMER A9003.0 Jobber Drill Bit 3.00 mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Μετρικός33mm61mm3"€2.27
DORMER A9005.5 Εργαλείο τρυπάνι 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165Μετρικός57mm93mm5.5 "€4.74
DORMER A9006.5 Εργαλείο τρυπάνι 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Μετρικός63mm101mm6.5 "€5.67
DORMER A9006.8 Εργαλείο τρυπάνι 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Μετρικός69mm109mm6-51 / 64 "€6.06
DORMER A9009.5 Εργαλείο τρυπανιών 9.50 mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740Μετρικός81mm125mm9.5 "€11.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900
€7.63 /μονάδα