Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9001.1 Εργαλείο τρυπανιών 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29

DORMER A9001.1 Jobber Drill Bit 36mm Bright A900

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ACW Μοντέλο: A9001.1Cross Ref: 38FM29
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
€9.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0433
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1.10mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού14mm
Αριθμός λίσταςA900
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος36mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.1-7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.07
Μήκος πλοίου (cm)5.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.07
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A9002.5 Εργαλείο τρυπάνι 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984Μετρικός30mm57mm2.5 "€6.94
DORMER A9003.0 Jobber Drill Bit 3.00 mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Μετρικός33mm61mm3"€4.54
DORMER A9005.5 Εργαλείο τρυπάνι 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165Μετρικός57mm93mm5.5 "€9.48
DORMER A9006.5 Εργαλείο τρυπάνι 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Μετρικός63mm101mm6.5 "€11.33
DORMER A9006.8 Εργαλείο τρυπάνι 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Μετρικός69mm109mm6-51 / 64 "€12.13
DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150Μετρικός75mm117mm8"€15.25
DORMER A9009.5 Εργαλείο τρυπανιών 9.50 mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740Μετρικός81mm125mm9.5 "€22.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9001.1 Jobber Drill Bit 36mm Bright A900
€9.66 /μονάδα