Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A9002.5 Εργαλείο τρυπάνι 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54

DORMER A9002.5 Jobber Drill Bit 2.50mm Bright A900

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ADQ Μοντέλο: A9002.5Cross Ref: 38FM54
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
€3.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0984
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών2.50mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού30mm
Αριθμός λίσταςA900
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος57mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0058
Ύψος πλοίου (cm)1.05
Μήκος πλοίου (cm)5.2
Πλάτος πλοίου (cm)1.05
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A9001.1 Εργαλείο τρυπανιών 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433Μετρικός14mm36mm1-7 / 64 "€4.83
DORMER A9003.0 Jobber Drill Bit 3.00 mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Μετρικός33mm61mm3"€2.27
DORMER A9005.5 Εργαλείο τρυπάνι 5.50 mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165Μετρικός57mm93mm5.5 "€4.74
DORMER A9006.5 Εργαλείο τρυπάνι 6.50 mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Μετρικός63mm101mm6.5 "€5.67
DORMER A9006.8 Εργαλείο τρυπάνι 6.80 mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Μετρικός69mm109mm6-51 / 64 "€6.06
DORMER A9008.0 Jobber Drill Bit 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150Μετρικός75mm117mm8"€7.63
DORMER A9009.5 Εργαλείο τρυπανιών 9.50 mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740Μετρικός81mm125mm9.5 "€11.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A9002.5 Jobber Drill Bit 2.50mm Bright A900
€3.48 /μονάδα