Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSBORN 71114 Πινέλο στρογγυλό φύλλο 15/16 Πάχος ίντσας | AG3NZM 33PP83

OSBORN 71114 Βούρτσα βαφής Στρογγυλό φύλλο πάχους 15/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NZM Μοντέλο: 71114Cross Ref: 33PP83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2.375 "
Υλικό βουρτσίσματοςΚίνα τρίχες
Υλικό FerruleΑτσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος10.5 "
Τύπος βαφήςΛατέξ και βάση λαδιού, βερνίκι, πολυουρεθάνες και συνθετικές επικαλύψεις
Μέγεθος#8
ΣτυλΣτρογγυλό φύλλο
Πάχος15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)0.42
Μήκος πλοίου (cm)2.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.38
Κωδικός ΕΣ9603306000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΠάχοςΤιμή
OSBORN 71112 Πινέλο στρογγυλό φύλλο 11/16 Πάχος ίντσας | AG3NZL 33PP82 711121.875 "10 "#411 / 16 "€10.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSBORN 71114 Βούρτσα βαφής Στρογγυλό φύλλο πάχους 15/16 ίντσες
€18.32 /μονάδα