Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 2975PK Επίπεδη επάνω βίδα, μέγεθος #8, μήκος 1 ίντσας, Phillips, 100Pk | AD3PCE 40K711

DISCO 2975PK Επίπεδη επάνω βίδα, μέγεθος #8, μήκος 1 ίντσας, Phillips, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PCE Μοντέλο: 2975PKΣταυρός: 40K711

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη επιφάνεια
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 2975PK Επίπεδη επάνω βίδα, μέγεθος #8, μήκος 1 ίντσας, Phillips, 100 Pk
€15.66 /πακέτο