FOSTORIA FES-1024-1CA Ηλεκτρικός θερμαντήρας σαλαμάνδρας ανεμιστήρας αναγκασμένος 240v | AD2AGP 3LY28

FOSTORIA FES-1024-1CA Electric Salamander Heater Fan Forced 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AGP Μοντέλο: FES-1024-1CAΣταυρός: 3LY28

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,128.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμάστρα Salamander
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Ενισχυτές AC42.0
Έξοδος BtuH34130
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
καλώδιο Μήκος120 "
Βάθος21-13 / 32 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος38.5 "
Hz60
kW10
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΣκληρό ενσύρματο
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣτοιχεία σωληνοειδούς θέρμανσης με μεγάλη διάρκεια ζωής, Κίτρινο περίβλημα ασφαλείας με οθόνες ασφαλείας, θέση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και θερμοστάτη στο διακόπτη 3 θέσεων
Τάση240
Watts10000
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤάσηWattsΠλάτοςΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΤιμή
FOSTORIA FES-1524-3E Ηλεκτρικός θερμαντήρας σαλαμάνδρας Ανεμιστήρας αναγκασμένος 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Κίτρινο / ΜαύροN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1548-3E Ηλεκτρικός θερμαντήρας σαλαμάνδρας ανεμιστήρας εξαναγκασμένος 480v | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Κίτρινο / ΜαύροN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1520-3A Ηλεκτρικός θερμαντήρας σαλαμάνδρας ανεμιστήρας αναγκαστικός 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3Α342.0511952081500023.25 "ΆσπροN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Ηλεκτρικός θερμαντήρας σαλαμάνδρας ανεμιστήρας εξαναγκασμένος 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3Α336.010239048030,00023.25 "Κίτρινο / ΜαύροN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-4548-3 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας σαλαμάνδρας ανεμιστήρας 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Κίτρινο / ΜαύροN / A€5,765.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA FES-1024-1CA Electric Salamander Heater Fan Forced 240v
€2,128.81 /μονάδα