Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR350, 0 έως 300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR350, 0 έως 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MNH Μοντέλο: PR350Κωδ. Σταυρού: 46C211
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
€722.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
Ακρίβεια+ /-1%
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΓενικό πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Μέγεθος σύνδεσης1/4 ίντσας NPT με εξάγωνο 5/8 ιντσών
Διάμετρος2"
Ύψος2"
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Αποθήκευση σημείου δείγματος7936 δείγματα
Απαιτείται λογισμικόΝαι
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.
ΧαρακτηριστικάΠίεση
ΑδιάβροχοIP65
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9026200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΧρονικά διαστήματαΜέγεθος σύνδεσηςΑκρίβειαΔιάμετροςΤιμή
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR125, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 έως 100 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€782.17
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR325, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 έως 300 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€782.17
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR525, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 έως 500 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€922.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR350, 0 έως 300 psi
€722.52 /μονάδα