Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR325, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR325, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HML Μοντέλο: PR325Cross Ref: 2TLA4 / 46C210
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
€782.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
AC AdapterΟχι
Ακρίβεια+ /-1%
Διάρκεια ζωής μπαταρίας6 Μήνες
Μέγεθος σύνδεσηςNPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας
Διάμετρος3.5 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος2.8 "
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Αποθήκευση σημείου δείγματος64 KB
Απαιτείται λογισμικό4LB62
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.
ΧαρακτηριστικάΠίεση
ΑδιάβροχοΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο καταγραφέας δεδομένων Dickson PR325 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη μηχανική κατεργασία ακριβείας στη μεταποιητική βιομηχανία. Παρέχει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες παραγωγής και είναι ιδανικό για την επίτευξη ακριβών και περίπλοκων εργασιών κατεργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Καταγράφει δεδομένα για έως και 6 μήνες με μία μόνο φόρτιση, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για εφαρμογές συνεχούς παρακολούθησης.
  • Αυτό το καταγραφικό δεδομένων διαθέτει μέγεθος σύνδεσης NPT 1/4 ίντσας με Hex 1.1 ίντσας, παρέχοντας συμβατότητα και ευκολία εγκατάστασης σε διάφορες ρυθμίσεις.
  • Χρησιμοποιεί μια διεπαφή USB για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να κατεβάζουν και να αναλύουν εύκολα δεδομένα για αποτελεσματική παρακολούθηση της πίεσης.
  • Αυτό το καταγραφικό δεδομένων εμφανίζει πληροφορίες σε 7 διαφορετικές μονάδες πίεσης, προσφέροντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά πρότυπα μέτρησης.
  • Μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα σε μια προαιρετική κάρτα flash, διευκολύνοντας την εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων για ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων πίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορώ να κατεβάσω και να αναλύσω εύκολα δεδομένα από το καταγραφικό δεδομένων;

Α. Ναι, αυτός ο καταγραφέας δεδομένων χρησιμοποιεί μια διεπαφή USB για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν λήψη και ανάλυση δεδομένων χωρίς κόπο, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση της πίεσης.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός καταγραφικού δεδομένων;

A.

  • Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Αξιολογήστε τα επίπεδα ακρίβειας και ακρίβειας.
  • Ελέγξτε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για επαρκή διάρκεια παρακολούθησης.
  • Αξιολογήστε την ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων και τις δυνατότητες ανάκτησης.
  • Ελέγξτε τις διαθέσιμες επιλογές συνδεσιμότητας.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του καταγραφικού Dickson PR325;

A.

  • Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες.
  • Χειριστείτε με λεπτότητα για να αποφύγετε ζημιές.
  • Αποφύγετε τις ακραίες συνθήκες.
  • Χρησιμοποιήστε μόνο για προβλεπόμενες εφαρμογές.
  • Βαθμονόμηση τακτικά για ακριβείς μετρήσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΧρονικά διαστήματαΜέγεθος σύνδεσηςΑκρίβειαΔιάμετροςΤιμή
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR125, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 έως 100 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€782.17
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR525, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 έως 500 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€922.50
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR350, 0 έως 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 έως 300 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.1/4 ίντσας NPT με εξάγωνο 5/8 ιντσών+ /-1%2"€722.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR325, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 300 psi
€782.17 /μονάδα